Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 20-35 Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 35x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1879162
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1879162
EAN/GTIN:
     4010886859698
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
gedore haken (lochplatte)
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Weitere Informationen:
Dornlänge:
35 mm
Dorn-Ø:
6 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
0,034 kg
Oberfläche:
Verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), 1500, H, 20-35, Werkzeughaken, senkrechtes, Hakenende, 35x6, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,62*
Lager 1498
348
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,90*
€ 2,71*
3 Tage
348
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,83*
8 Tage
120
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 3,11*
6 Tage
195
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.