Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK 2154 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1878743
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1878743
EAN/GTIN:
     4010886860113
Suchbegriffe:
GEDRORE
Magic
Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge und Schlagkappe, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
1
Kappe drehbar:
0
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,88 kg
REACH Registrierung vorhanden:
1
Schlagkappe:
1
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
1
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
6 tlg.
Isoliert:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,24*
€ 33,37*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,36*
€ 33,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,24*
€ 33,65*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,27*
€ 33,85*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,23*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2154SK 4,5
ab € 5,72*
Sonstiges
Gedore
2154SK 5,5
ab € 5,76*
Sonstiges
Gedore
2154SK 6,5
ab € 6,20*
Sonstiges
Gedore
2154SK 8
ab € 7,13*
Sonstiges
Gedore
2160SK PH 1
ab € 5,68*
Sonstiges
Gedore
2160SK PH 2
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.