Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-1028-2226 Zentrierhülsen-Satz, M22x1,5, Ø 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 1805134 KL-1028-2226 Zentrierhülsen-Satz M 22x1,5 / Ø 26 (3St) KFZ-Spezia
GEDORE 1805134 KL-1028-2226 Zentrierhülsen-Satz M 22x1,5 / Ø 26 (3St) KFZ-Spezia
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1805134
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1805134
EAN/GTIN:
     4046459043645
Suchbegriffe:
KL-1028-2226
Zentrierhülsen-Satz
M22x1
5
Der Zentrierhülsen-Satz KL-1028-2226 ermöglicht ein einfaches und problemloses Montieren von NFZ-Rädern., Das Auf- und Abschrauben der Zentrierhülsen erfolgt mit einer handelsüblichen 1/2“ Umschaltknarre.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
konisch
Aufnahmegewinde:
M22x1,5
Außendurchmesser [mm]:
26 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2"
Inhalt (Anzahl Stück):
3 tlg.
passend für:
<p>Universell passend.<br />Besonders passend für DAF, MAN,
Eignung:
universell DAF MAN Mercedes Ford Renault Scania Volvo
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
115 mm
... > Gedore > Automotive > NFZ
Weitere Suchbegriffe: Ø, 26, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,06*
€ 109,83*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,92*
€ 109,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.