Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0122-319 Ölfilterschlüssel, Ø 76 mm, 12-Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KL-0122-319 Ölfilterschlüssel, Ø 76 mm, 12-Rillen
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1752812
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1752812
EAN/GTIN:
     4046459014140
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel
Zum sicheren und schnellen Ölfilternwechsel., Für Ölfilter mit Ø 76 mm und 12 Rillen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Innen-Ø:
76 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8"
Anzahl Rillen:
12
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
passend für:
Passend für Dacia Logan, Sandero; Fiat Ducato, Scudo, Ulysee
Eignung:
universell Mercedes Ford Fiat Renault Peugeot Honda Opel Dac
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: KL-0122-319, Ø, 76, mm, 12-Rillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.