Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102-002 VDE VDE-Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1692291
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1692291
EAN/GTIN:
     4010886837399
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Praktische Satzzusammenstellung, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Gesamtbreite [mm]:
260 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,92 kg
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Stückliste (Text):
VDE 8132-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314-160 H
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Norm:
EN 60900/IEC60900 DIN ISO 5746 DIN ISO 5749 DIN ISO 5745
Ausführung funkenfrei:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,03*
€ 63,61*
€ 4,90*
ab € 48,96*
€ 64,83*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 64,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,71*
€ 64,88*
Lager 1498
32
€ 5,45*
ab € 51,46*
€ 65,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2950529
ab € 10,10*
Sonstiges
Gedore
1552112
ab € 16,83*
Sonstiges
Gedore
1550950
ab € 19,51*
Sonstiges
Gedore
1552163
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.