Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1543474
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543474
EAN/GTIN:
     4010886815489
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Inhalt für Sätze:
DT 2142 2 DT 2142 2,5 DT 2142 3 DT 2142 4 DT 2142 5 DT 2142
Material:
ABS-Kunststoff
Nennbreite [mm]:
315 mm
Nennlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,337 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, GEDORE, Werkzeugsets/-sortimente, Werkzeug-Sortimente, Werkzeug-Sortimente im ES-Modul, 1500 ES-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 66,84*
€ 86,66*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,56*
€ 86,66*
10 Tage
92
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 86,89*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,03*
€ 87,90*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 88,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.073,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.