Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwände,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-HW-80-SWS271612-CA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS271612-CA
EAN/GTIN:
     4038933511429
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand Eco
Technische Daten:

Tischaufsätze und Stellwände:
Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 27 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen.
Montage
Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen.
Zubehör:
Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen.
Lieferung:
Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Calypso (rot)
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
27
Höhe in mm:
1200
Gewicht:
10
Volumen:
,08
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,78*
€ 632,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,55*
€ 632,58*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,25*
€ 635,10*
22 Tage
17
Frei Haus
ab € 936,28*
€ 1.060,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.216,99*
€ 1.383,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,58*
€ 752,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,71*
€ 739,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,98*
€ 700,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,55*
€ 646,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S01
ab € 74,52*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L12
ab € 25,00*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R12
ab € 25,03*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27V12
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.