Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwände,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144937
144937
144937
144937
144937
Artikel-Nr.:
     1498-12535-HW-80-SWS270816-CA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS270816-CA
EAN/GTIN:
     4038933511252
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand Eco
Technische Daten:

Tischaufsätze und Stellwände:
Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 27 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen.
Montage
Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen.
Zubehör:
Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen.
Lieferung:
Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Calypso (rot)
Breite in mm:
800
Höhe in mm:
1600
Gewicht:
8
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Trennwände
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,28*
€ 463,01*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,52*
€ 463,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,61*
€ 464,90*
31 Tage
12
Frei Haus
ab € 480,08*
€ 564,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,01*
€ 550,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,06*
€ 548,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,67*
€ 536,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S01
€ 94,10*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L16
€ 35,77*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R16
€ 35,68*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27V16
€ 53,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.