Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Tischtrennwand
>
Akustik-Tischaufsatz
>
Artikel
Trennwände,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-12535-HW-80-SWS270806-CU
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
HW-80-SWS270806-CU
EAN/GTIN:
4038933511221
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Büro-Raumteiler
Trennwand Eco
Technische Daten:
Tischaufsätze und Stellwände:
Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 27 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen.
Montage
Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen.
Zubehör:
Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen.
Lieferung:
Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Curacao (blau)
Breite in mm:
800
Höhe in mm:
600
Gewicht:
7
... >
Lager 1498
>
Geramöbel
>
Trennwände,
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Tischtrennwand
,
büro raumteiler
,
Trennwände
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,12*
€ 243,47*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,16*
€ 243,47*
Lager 2478
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,75*
€ 244,48*
Lager 827
31 Tage
14
Frei Haus
ab € 235,90*
€ 290,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trennwände,
Geramöbel
HW-80-ZBS27S03
€ 43,315*
Zubehör
Trennwände,
Geramöbel
HW-80-ZBS27S02
€ 94,10*
Zubehör
Trennwände,
Geramöbel
HW-80-ZBS27L06
€ 21,77*
Zubehör
Trennwände,
Geramöbel
HW-80-ZBS27R06
€ 22,68*
Zubehör
Winkelverbindung 4x90°,H 600mm
Geramöbel
HW-80ZBS27V06
€ 30,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.