Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 14V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-12244-31333120000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     31333120000
EAN/GTIN:
     4014586367842
Suchbegriffe:
Anker 14V
FEIN Anker 14V ECLASS-7.1 21059190
Weitere Informationen:
TariffNo:
85030099
DisGroup:
06
PackagingLength:
,075 m
PackagingWidth:
,056 m
PackagingHeight:
,055 m
GrossWeight:
,1566 kg
CountryOfOrigin:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 48,86*
€ 48,86*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 49,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,52*
€ 50,35*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 53,57*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 53,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 293,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.