Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12231-71524 Herst.-Nr.: 71524 EAN/GTIN: 4017976016849 |
| |
|
| | |
| Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Weitere Informationen: | | Gesamttragkraft (kg): | 350 | Radgröße (mm): | 200 x 50 | Bereifung: | Polyamid | Bauhöhe (mm): | 237 | Anschraubplatte (mm): | 135 x 110 | Schraubloch-Abstände (mm): | 105 x 75/80 | Schraubloch-Ø (mm): | 11 | Ursprungsland: | CN | Versandart: | Paketdienst | Lieferung: | Zubehör | Nettogewicht (kg): | 2,04 | Schnelllieferprogramm: | Nein | TOTALSTOP möglich?: | Nein | Garantie (Jahre): | 10 | Artikelart: | Hauptartikel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,35* | € 25,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 19,39* | € 25,63* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,65* | € 26,08* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,01* | € 26,47* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,91* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|