Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 22799


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Detail- oder Livebild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-22799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22799
EAN/GTIN:
     4017976227993
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Standard-Beräderung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Nutzflächenlänge (mm):
810
Nutzflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
855
Gesamtbreite (mm):
655
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
30
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell fetra, palettenfahrgestell, Fahrgestell für Lagerbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 181,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 182,25*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 184,16*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 186,57*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 156,00*
€ 188,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22919
ab € 94,66*
Zubehör
Fetra
22899
ab € 90,36*
Zubehör
Fetra
22909
ab € 92,70*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.