Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad-Montagehilfe für LKW-Reifen etc., 2122 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-21220000002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     21220000002000
EAN/GTIN:
     4251765314222
Suchbegriffe:
Montagehilfe für Staplerreifen
Rad-Montagehilfe
An das zu wechselnde Rad heranfahren, Radbolzen lösen, Rad über den Handgriff der Rad-Montagehilfe anheben, Reifen lösen und wegfahren. So einfach ohne Kraftaufwand und ohne Beschädigungen an Felge, Bolzen und Bremsscheiben.

Die Auflage-Bolzen der Montagehilfe sind dem Reifen entsprechend anzupassen.

Der Handgriff kann ergonomie-freundlich auf eine angenehme Länge eingestellt werden.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rad-Montagehilfe
Marke:
Eichinger
Länge (mm):
725 mm
Breite (mm):
460 mm
Höhe (mm):
315 mm
Länge Auflagebolzen (mm):
295 mm
min. Öffnungsweite (mm):
200 mm
max. Öffnungsweite (mm):
500 mm
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
35 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 459,06*
€ 538,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,04*
€ 543,10*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,04*
€ 545,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,16*
€ 545,90*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,10*
€ 646,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,92*
€ 591,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,13*
€ 577,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,04*
€ 551,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.