Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelplattform, LxB 2500x1790 mm, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20980100000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20980100000097
EAN/GTIN:
     4251765311801
Suchbegriffe:
Gabelstapler Restgitter-Palette
Gabelstapler Sammelplattform
gabelstapler restgitter-palette
Massive Plattform aus verwindungssicherer Bodenplatte und schlagfesten Kanten mit Stahlrohrprofilen verstärkt. Das Abkippen nach vorne kann direkt vom Staplersitz über Seilzug ausgelöst werden.

Die Plattform ist mit Ketten zweifach gegen ungewolltes Abrutschen gesichert.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sammelplattform
Tragfähigkeit (kg):
2000 kg
Länge (mm):
2500 mm
Breite (mm):
1720 mm
Höhe (mm):
390 mm
Gewicht (kg):
410 kg
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Holzplatten-Kippbehälter, Laserreste-Kippbehälter, Restgitter-Kippbehälter, Sammelplattform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.139,82*
€ 2.249,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.160,60*
€ 2.271,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.165,90*
€ 2.281,51*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.177,00*
€ 2.283,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.228,01*
€ 2.334,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.271,00*
€ 2.702,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.258,01*
€ 2.687,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,87*
€ 2.617,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.169,45*
€ 2.581,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.160,60*
€ 2.571,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000000401
ab € 111,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.