| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12058-10730500002100 Herst.-Nr.: 10730500002100 EAN/GTIN: 4251765318763 |
| |
|
| | |
| Geeignet für eine Person. Aufgrund der kleinen Grundfläche kann der Arbeitskorb platzsparend verstaut werden. Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen von den Zinken mittels Steckbolzensicherung. Einsatz mit Frontstapler und Schubmaststapler. Inklusive Gurtpunkte zum Einhängen von Sicherheitsgeschirr. Einstieg über verschiebbare Mittelstrebe. Serienmäßig mit Werkzeugablage. Rückwand mit Drahtgitter Weitere Informationen: | | Lieferhinweis: | Lieferhinweis | Bruttogewicht VPE (kg): | Bruttogewicht VPE (kg) kg | Datum Artikel-Katalog-Status: | Datum Artikel-Katalog-Status | Artikel hat Nachfolger (J/N): | Artikel hat Nachfolger (J/N) | Artikelbezeichnung: | Artikelbezeichnung | Marke: | Marke | Ursprungsland: | Ursprungsland | Verpackungsart: | Verpackungsart | Länge VPE (mm): | Länge VPE (mm) mm | Breite VPE (mm): | Breite VPE (mm) mm | Höhe VPE (mm): | Höhe VPE (mm) mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 755,90* | € 829,17* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 759,81* | € 830,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 830,65* | € 899,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,86* | € 903,55* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 836,52* | € 905,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|