Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Delta 4-zeilig/Oscar Schiebetür 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-flexx Delta Oscar 4 Schiebetür 1.500 mm
d-flexx Delta Oscar 4 Schiebetür 1.500 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11944-DFOS-4DFFS-1500
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFOS-4DFFS-1500
EAN/GTIN:
     4250912396760
Suchbegriffe:
d-flexx
Delta
4-zeilig/Oscar
Schiebetür
d-flexx Schiebetür 1500mm Delta 4-zeilig/Oscar, bestehend aus Delta 4-zeilig Mittelpfosten, Delta Holmensatz 1743mm, Slidegate 1500mm inkl. Pfosten mit Rollenfuß und Stickern zur Visualisierung, Durchgangsbreite 1500mm
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
3533 mm
Breite:
3533 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
47,53 kg 47.530
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
Das Türelement verschwindet beim öffnen in die Geländereinheit der Produktserie Oscar
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M10 x 70 mm
Montageart:
verschrauben
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
150 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Weitere Suchbegriffe: 1500mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,45*
€ 624,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,50*
€ 624,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,79*
€ 627,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,72*
€ 743,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,25*
€ 736,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,41*
€ 702,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,70*
€ 681,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,50*
€ 643,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.