Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprofilbarriere Mike 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterfahrschutz Länge 2.000 mm
Unterfahrschutz Länge 2.000 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11944-DFKB-2
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFKB-2
EAN/GTIN:
     4250912395626
Suchbegriffe:
Bodenprofilbarriere
Mike
2000mm
d-flexx Mike Guard Rail Unterfahrschutz aus flexiblem Spezialkunststoff für den Innen- und Aussenbereich, gelb, 2000mm breit, Ø140mm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
140 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
8,26 kg 8.260
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 110 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
3 PCE
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,85*
€ 227,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,97*
€ 229,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,71*
€ 232,94*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,10*
€ 237,17*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,65*
€ 238,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.