Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     1498-11944-20-00-1
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20-00-1
EAN/GTIN:
     4250912302211
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen
Bodenhülse, Aufnahme Ø 62 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
445 mm
Durchmesser:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Gewicht netto:
2,424 kg 2.424
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
einbetonieren
Montageort:
befestigter Boden
Form:
rund
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,39*
€ 46,94*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,28*
€ 47,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.