Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608649000 Herst.-Nr.: 2 608 649 000 EAN/GTIN: 3165140644907 |
| |
|
| | |
| Das Bandsägeblatt macht feine und präzise Schnitte. Dieses leistungsstarke und vibrationsarme Band ermöglicht kontrolliertes Arbeiten. Das Band besteht zudem aus BIM (Bimetall), wodurch präzise Ergebnisse sichergestellt werden. Dieses Band mit Metall, Nichteisenmetall und Kunststoff verwenden. Es ist kompatibel mit den Bosch Bandsägen. Das Bandsägeblatt ist ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger. Passend zu: GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge [mm]: | 733 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,18* | € 14,69* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,305* | € 16,24* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,65* | € 16,51* | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 13,845* | € 18,075* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,65* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|