Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter magnetisch, Für Bohrmaschinen/Schrauber, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608522317 Universalhalter magnetisch, 1/4 Zoll, D 10 mm, L 55 mm, 10 Stüc
Bosch 2608522317 Universalhalter magnetisch, 1/4 Zoll, D 10 mm, L 55 mm, 10 Stüc
Bosch 2608522317 Universalhalter magnetisch, 1/4 Zoll, D 10 mm, L 55 mm, 10 Stüc
Bosch 2608522317 Universalhalter magnetisch, 1/4 Zoll, D 10 mm, L 55 mm, 10 Stüc
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608522317
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 522 317
EAN/GTIN:
     3165140818032
Suchbegriffe:
Bithalter
Bit-Halter
Halter für Bits
Universal-Bithalter
Der Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern, Bohrschraubern und Trockenbaubohrschraubern mit Tiefenanschlag.
Weitere Informationen:
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
55
Durchmesser (D1) mm:
10
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universalhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,241*
€ 2,796*
Lager 1498
18
10
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 2,81*
10 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 2,295*
€ 2,862*
5 Tage
750
10
€ 4,30*
ab € 2,333*
€ 2,925*
5 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.