Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Stift SK50 40G, 1,2 mm, 40 mm, verzinkt, 5000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 200 516 Nägel
Bosch 2 608 200 516 Nägel
Bosch 2 608 200 516 Nägel
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608200516
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 200 516
EAN/GTIN:
     3165140563871
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Die Senkkopf-Stifte 1,2/18 g sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie sind speziell für den Gebrauch innerhalb der Innenraum-Gebrauchsklasse (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Sie können für Kistenbau, Polsterung, Tür- und Fensterleisten, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und in Gipsfaserplatten verwendet werden. Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die Senkkopf-Stifte 1.2/18 g werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
SK50 40G
Drahtmaß mm:
1,2
Breite (B) mm:
2
Dicke (D) mm:
1
Länge (L) mm:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0036*
€ 0,00517*
3 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0033*
€ 0,00517*
5 Tage
165
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,63*
€ 20,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,43*
€ 21,69*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00517*
€ 0,00615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0036*
€ 0,00428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 25,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482400
ab € 399,012*
Sonstiges
Bosch
0601482401
ab € 417,213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.