Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607017324
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 324
EAN/GTIN:
     3165140768221
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt bosch
segmentsägeblatt
Starlock Starter-Set Fließen für Multifunktionsgeräte. 3-teilig. Kompatibel mit allen gängigen Multifunktionswerkzeuge ohne Adapter. Geeignet für Fliesenanwendungen. Inhalt des Sets: 1 x Segmentsägeblatt Fliesen (ACZ 85 MT4), 1 x Tauchsägeblatt Fliesen (AIZ 20 AB), 1 x Schaber starr Multimaterial (ATZ 52 SC)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal 1 Starlock Carbide LMT Segmentsägeblatt Grout and Abrasive 1 Starlock HCS Schaber Multi Material
Abmessung l:
225 mm
Abmessung b:
150 mm
Abmessung h:
15 mm
Abmessung (lxbxh):
225 x 150 x 15 mm
Gewicht:
,108 kg
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Oszillierer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,70*
€ 16,63*
1
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 16,67*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 17,32*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 12,70*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 13,35*
Zubehör
Bosch
2 609 256 975
ab € 11,90*
Zubehör
Bosch
2608661626
ab € 23,97*
Zubehör
Bosch
2607017323
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.