Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse für Baustoffbehälter BBT, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipptraverse für Baustoffbehälter lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Kipptraverse für Baustoffbehälter lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4511-08-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-08-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462028814
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
Stahlblechbehälter

Traverse zum Auskippen von Baustoffbehältern mit Aufnahmezapfen

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
450 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
107 kg
Länge:
1350 mm
Breite:
1215 mm
Höhe:
1080 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
... > BBT > Typ BBT > BBT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,26*
€ 619,66*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,35*
€ 619,68*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,63*
€ 622,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,23*
€ 625,42*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,55*
€ 635,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,68*
€ 737,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,86*
€ 728,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,81*
€ 695,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,29*
€ 678,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,35*
€ 645,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.