Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse für Baustoffbehälter BBT, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipptraverse für Baustoffbehälter lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Kipptraverse für Baustoffbehälter lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4511-08-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-08-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462056473
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
Stahlblechbehälter

Traverse zum Auskippen von Baustoffbehältern mit Aufnahmezapfen

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
450 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
107 kg
Länge:
1350 mm
Breite:
1215 mm
Höhe:
1080 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
... > BBT > Typ BBT > BBT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,42*
€ 594,28*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,79*
€ 594,30*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,34*
€ 616,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,86*
€ 616,49*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,72*
€ 618,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,29*
€ 733,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,46*
€ 724,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,99*
€ 692,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,33*
€ 676,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,34*
€ 645,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.