| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11290-4510-03-0000-1 Herst.-Nr.: 4510-03-0000-1 EAN/GTIN: 4052462028579 |
| |
|
| | |
| Laden von Akkumulatoren in Flurförderzeugen gem. den Richtlinien zur Schadenverhütung: BGHW/VdS-Informationsblatt 2259Eigenschaften- Stabile, höhenverstellbare Rahmenkonstruktion
- Vorbereitet für die Boden- bzw. Wandbefestigung
- Abklappbarer Tisch für die Aufnahme von Kleinladegeräten
- Warnschilder, Augenspülflasche
- Ablagefach für Handschuhe und Schutzbrille
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung <= 300 mA
- 2 Schuco-Steckdosen 16A 230V, Halterung für Ladekabel
- Mit CEEform Steckdose 32 A, 400 V
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Lackiert | Versand-Breite: | 800 mm | Versand-Höhe: | 1945 mm | RAL-Nummer: | RAL 2000 | Farbe: | Gelborange | Aufstellung: | Außen | Aufstellung 2: | Innen | Aufstellung 3: | Unter Dach | Auslieferungszustand: | montiert | Ursprungskennzeichen: | DE | Ursprungsregion: | 05 | Gewicht: | 38 kg | Länge: | 915 mm | Breite: | 445 mm | Höhe: | 1945 mm | Versand-Länge: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.397,91* | € 1.530,16* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.406,17* | € 1.530,18* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.434,96* | € 1.565,42* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.411,56* | € 1.571,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.913,62* | € 2.064,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|