Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-1, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Lager- und Transportpalette mit Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4442-03-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462016002
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Kipp-Behälter
Kippbehälter

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Seitlich offen
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
200 mm
Breite:
755 mm
Höhe:
1590 mm
Versand-Länge:
755 mm
Versand-Breite:
755 mm
Versand-Höhe:
1590 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
93 kg
... > FSP > Typ FSP > Fsp-1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,59*
€ 611,86*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,73*
€ 611,88*
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 569,28*
€ 650,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,92*
€ 661,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,07*
€ 664,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,13*
€ 790,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,68*
€ 770,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,52*
€ 732,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,42*
€ 709,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,07*
€ 693,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.