Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter SGK 75, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4437-14-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-14-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462014589
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter

Sammlung und stirnseitige Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Bodenschräge 30 Grad
  • Grundrahmen mit Einfahrbügeln
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 3-fach stapelbar
  • Stirnseitige Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln
  • Öffnung (BxH) = 1050 x 650 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
128 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1170 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
1170 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Farbe:
Lichtblau
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
... > SGK > Typ SGK > Sgk 75
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,02*
€ 1.068,96*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,26*
€ 1.068,98*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,91*
€ 1.131,62*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,78*
€ 1.131,86*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,72*
€ 1.137,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,14*
€ 1.353,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,71*
€ 1.349,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,59*
€ 1.308,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,69*
€ 1.280,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,72*
€ 1.247,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.