Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST-U 55, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper U 55 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper U 55 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4421-19-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-19-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462051959
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Balkentraverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Unten anliegende Einfahrtaschen
  • Größere Ausnutzung der Hubhöhe des Gabelstaplers
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
932 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
176 kg
Länge:
1185 mm
Breite:
1345 mm
Höhe:
1055 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
... > BST > Typ BST-U > Bst-U 55
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,94*
€ 1.029,31*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,38*
€ 1.029,33*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,21*
€ 1.058,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,27*
€ 1.059,81*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,53*
€ 1.063,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,81*
€ 1.261,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,20*
€ 1.249,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,78*
€ 1.211,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,33*
€ 1.184,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,27*
€ 1.160,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.