Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18CHM-0C FUEL SDS Max Kombihammer XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4933451362
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451362
EAN/GTIN:
     4002395159208
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Milwaukee M18CHM-0C FUEL SDS Max Kombihammer XXX
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
40
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Schlagenergie [EPTA] [J]:
6,1
Spannung [V]:
18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 CHM-0C
By system new:
M18
By technology:
Fuel
Charger included:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
EAN UPC Code:
4002395159208
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [kg]:
7.1 (M18 HB12)
Leerlauf_Drehzahl [U|min]:
0 - 450
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,74*
€ 603,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,23*
€ 603,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,18*
€ 606,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,49*
€ 623,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,18*
€ 626,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,89*
€ 742,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,65*
€ 732,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,55*
€ 687,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,55*
€ 676,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,49*
€ 658,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.