Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGV21-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGV21-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2
AGV21-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2
AGV21-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4933402304
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402304
EAN/GTIN:
     4002395234158
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Staubgeschützter 2100-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
Autobalancer
Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
Drehbarer Handgriff
Sanftanlauf
FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Netzkabel 4 m
Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
AGV 21-230 GEX
Standardausrüstung | Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzha
EAN UPC Code:
4002395234158
Geliefert in:
im Karton
Gewicht [kg]:
5,5
Leerlauf_Drehzahl [U|min]:
6600
Leistungsaufnahme [W]:
2100
Max. Schnitttiefe [mm]:
68
Scheibendurchmesser [mm]:
230
Spindeldurchmesser:
M 14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, AGV21-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 240,26*
€ 281,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,75*
€ 283,32*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 233,57*
€ 286,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,80*
€ 292,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,77*
€ 293,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.