Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBERBIT TX25 25MM (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SCHRAUBERBIT TX25 25MM (25)
SCHRAUBERBIT TX25 25MM (25)
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932399597
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399597
EAN/GTIN:
     4002395362479
Suchbegriffe:
SCHRAUBERBIT TX25 25MM (25)
Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet.
Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze.
Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl.
Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
TX 25 x 25 mm - 25 pcs
EAN UPC Code:
4002395362479
Länge [mm]:
25
Packungsgröße:
25
Standardausrüstung | Lieferumfang:
SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, B
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 9,14*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,84*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 7,80*
€ 11,23*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 11,95*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,6775*
€ 17,6775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,6775*
€ 21,03623
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 0,7071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.