Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengasschlauch L.5m ID 6/9mm Wandst.5/3,5mm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-1000153275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13/21 - 5 SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Gasschlauch
Gasschläuche
komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 559Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4\" RHAcetylenschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8\" LHWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau / rot
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Innen-Ø:
6 / 9 mm
Wandstärke:
5 / 3,5 mm
Gasart:
Sauerstoff / Acetylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.