Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron SmartSolar MPPT 150/60-MC4 Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1495-9894957
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC115060311
EAN/GTIN:
     8719076051398
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

Victron SmartSolar MPPT 150/60-MC4

Der Victron SmartSolar MPPT 150/60-MC4 ist ein bluetooth-fähiger MPPT. Sie können Ihr Smartphone einfach über die kostenlose Victron Connect App mit dem Laderegler verbinden. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität.

Leistungsmerkmale:

  • 860W PV Leistung bei 12V
  • 1.720W PV Leistung bei 24V
  • 2.580W PV Leistung bei 36V
  • 3.440W PV Leistung bei 48V
  • maximaler Wirkungsrad > 98%
  • Vorteile:

  • integrierter Überhitzungsschutz
  • programmierbare Ladealgorithmen
  • 98% Wirkungsgrad
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    MPPT
    Spannung:
    12/24V/48V Volt
    Strom:
    60 A
    Länge:
    186 mm
    Breite:
    130 mm
    Höhe:
    70 mm
    Gewicht:
    4.15 kg
    Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 247,58*
    € 297,44*
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 377,819*
    € 446,889*
    10 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 401,51*
    € 476,37*
    9 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 515,00*
    € 605,07*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 446,889*
    € 531,7979
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 445,969*
    € 530,7031
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 426,289*
    € 507,2839
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 412,769*
    € 491,1951
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 377,819*
    € 449,6046
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.