Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG ESS Home 8 Hybrid Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG ESS Home 8 Hybrid Wechselrichter 3-phasig
LG ESS Home 8 Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9894078
Hersteller:
     LG Energy Solution
Herst.-Nr.:
     D008KE1N211.ADE2N
EAN/GTIN:
     8806098416509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

LG ESS Home 8 Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der ESS HOME 8 ist ein 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter von LG Energy Solution. Der Wechselrichter eignet sich hervorragend für die Errichtung einer eigenen PV-Anlage, oder zur Ergänzung bestehender Anlagen. Mit ihm lässt sich mehr Unabhängigkeit vom Energienetz und steigenden Stromkosten gewinnen und der Eigenverbrauch an Solarstrom erhöhen.

Die Kennzahlen des LG-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des LG ESS HOME 8 beträgt 8.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 12kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters liegt bei 97,0%.

Ausgewogene Performance durch 3 MPP-Tracker

Der ESS HOME 8 enthält 3 MPP-Tracker. Ein MPPT stellt sicher, dass die Solaranlage stets den bestmöglichen Energieertrag liefert.

Smarte Schnittstellen für hohe Kompatibilität

Über die folgenden Schnittstellen verbindet sich der LG-Wechselrichter mit anderen Produkten:

  • Smart1
  • Smartfox PRO
  • Solarmanager
Weitere Informationen:
Länge:
599 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.809,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,59*
€ 2.393,7921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,06*
€ 2.339,6114
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,20*
€ 2.243,388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,31*
€ 2.193,5389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.809,57*
€ 2.153,3883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.