Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 16,4kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 16,4kWh Solarspeicher-Set
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 16,4kWh Solarspeicher-Set
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 16,4kWh Solarspeicher-Set
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 16,4kWh Solarspeicher-Set
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 16,4kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9891595
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     A9891595
EAN/GTIN:
     4255704412543
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter

GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 16,4kWh Solarspeicher-Set

Der ET Plus HV GW8K-ET ist ein Hybrid-Wechselrichter von GoodWe. Ein Hybrid-Wechselrichter ist ein Wechselrichter, der mit einer wiederaufladbaren Solarbatterie funktioniert. Er bringt Ihnen mehr Unabhängigkeit durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der ET Plus HV GW8K-ET zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 8000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 9.6kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98,2%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,5% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Der Wechselrichter ET Plus HV GW8K-ET von GoodWe hat diese Schnittstellen:
  • RS485
  • CAN
  • WLAN
  • APP
  • GoodWe Lynx Home F 3,27kWh Solarspeicher für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter

    Der Solarspeicher Lynx Home F ist durch die Eigenverbrauchsoptimierung und dem Notstrombetrieb ideal für Eigenheime geeignet. Es können 2 bis 5 Solarspeicher gestapelt werden und Kapazitäten von 6,6kWh bis 16,4kWh erreicht werden. Zur Installation wird das GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS für Lynx F Module benötigt.

    Technische Daten GoodWe Lynx Home F 3,27kWh

    Batteriekapazität: 3,27 kWh
    Nutzbare Kapazität: 3,27 kWh
    Schutzklasse: IP55
    Maße (B x H x T): 600 x 150 x 388 mm
    Gewicht (kg): 43 kg

    GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS für Lynx F Module

    Die GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und das BMS wird für die Lynx F Solarspeicher benötigt.

    Lieferumfang
    1x GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter
    5x GoodWe Lynx Home F 3,27kWh Solarspeicher für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter
    1x GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS für Lynx F Module

    Weitere Informationen:
    Länge:
    600 mm
    Breite:
    380 mm
    Höhe:
    1090 mm
    Gewicht:
    268 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8.255,06*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.563,72*
    € 10.190,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.441,91*
    € 10.045,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.291,39*
    € 9.866,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.255,06*
    € 9.823,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.