Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS 11kW Wallbox 3-phasig (WIFI) mit 6m Kabel, Stecker Typ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS 11kW Wallbox 3-phasig (WIFI) mit 6m Kabel, Stecker Typ2
FOX ESS 11kW Wallbox 3-phasig (WIFI) mit 6m Kabel, Stecker Typ2
Artikel-Nr.:
     1495-9891539
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A011KP1-E-2-WO-B
EAN/GTIN:
     4255704412116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

FOX ESS 11kW Wallbox 3-phasig (WIFI) mit 6m Kabel, Stecker Typ2

Das FOX ESS 11kW EV-Ladegerät ist dank seines Typ 2 Anschlusses mit allen bekannten Elektrofahrzeugherstellern kompatibel und hat eine Ausgangleistung von 11kW.

Maximaler Schutz für ihr Heimsystem

Maximieren sie die Vorteile ihres PV-Systems und erhalten sie die größte Sicherheit mit optimalen Schutz. Durch das smarte Lastmanagement laden sie ihr E-Auto mit 100% erneuerbarer Energie aus überschüssigem Solarstrom sicher auf, ohne die Sicherung auszulösen oder die Leistungsbegrenzung zu überschreiten. Die Ladeleistung lässt sich dynamisch steuern und schützt daher vor Überlastung des Heimnetzes.

Vielfältige Schutzvorrichtungen

Die FOX ESS 11kW Wallbox bietet viele Schutzvorrichtungen für ihr Gesamtsystem. Darunter fallen Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Blitzschutz und Übertemperaturschutz.

Funktionen des Ladegerätes

Dank der Schutzklasse IP55 kann das FOX ESS 11kW EV-Ladegerät im Innen- und Außenbereich eingesetzt und durch intelligente Steuerung ganz einfach per App gesteuert werden. Es kann zwischen dem Bluetooth Smart Look, der Timing-Ladefunktion und dem Plug&Play-Modus gewählt werden. Das Ladegerät kann mit bestehenden und neu installierten PV-Systemen eingebunden werden.

Lieferumfang

Das FOX ESS 11kW EV-Ladegerät kommt mit einer RFID-Karte, einem Kabel mit einer Länge von 6m sowie einem Anschlussstecker.

Weitere Informationen:
Anschluss:
Typ 2
Strom:
16 A
Länge:
190 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
320 mm
Gewicht:
12.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,65*
€ 640,9935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,96*
€ 634,2224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,47*
€ 603,8893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,23*
€ 585,7537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,73*
€ 549,4587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.