Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 kWh Set Salzbatterie mit Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 PV-Ready bis 5,8kWp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 kWh Set Salzbatterie mit Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 PV-Ready bis 5,8kWp
10 kWh Set Salzbatterie mit Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 PV-Ready bis 5,8kWp
10 kWh Set Salzbatterie mit Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 PV-Ready bis 5,8kWp
10 kWh Set Salzbatterie mit Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 PV-Ready bis 5,8kWp
10 kWh Set Salzbatterie mit Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 PV-Ready bis 5,8kWp
10 kWh Set Salzbatterie mit Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 PV-Ready bis 5,8kWp
Artikel-Nr.:
     1495-9891531
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     A9891531
EAN/GTIN:
     4255704412031

10 kWh Set Salzbatterie mit Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 PV-Ready bis 5,8kWp

Die Salz Metall Batterie 48TL200 verwendet anders als andere Batterien ein Gemisch aus Kochsalz, Nickel, Keramik und Eisen anstelle des Lithiums. Dies macht die Salzbatterie zu einer umweltfreundlichen Alternative zum herkömmlichen Lithium-Speicher.

Die 48TL200 verfügt über eine Kapazität von 9.600Wh / 200Ah. Die Batterie ist wartungsfrei und zu 100% recyclebar. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in Grid und Off-Grid Anlagen.

Hohe Sicherheit bei hoher Energiedichte

Die 48TL200 zeichnet sich unter den Batterien mit hoher Energiedichte als sehr sicher aus. Anders als andere Batterien bilden sich im Inneren der Salz Metall Batterie 48TL200 keine Gase, wodurch selbst bei direktem Kontakt zu einer offenen Flamme kein Explosionsrisiko von der Batterie aus geht. Ein weiterer Vorteil der Batterie gegenüber anderen Batterie-Technologien ist ihre Stabilität. Sie verliert keine Kapazität, sollte die Batterie für einen längeren Zeitpunkt nicht genutzt werden.

Hinweis: Die DC-Leitungen zwischen den Geräten müssen von Elektrofachpersonal angefertigt und verkabelt werden. Die für den Anschluss zu verwendende PIN-Belegung kann dem Handbuch entnommen werden. Die Abmessungen der Salzbatterie betragen 500 x 558 x 322mm, bei einem Gewicht von 104kg.

Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 2400W Wechselrichter

Bei dem MultiPlus II handelt es sich um die Weiterentwicklung des bewährten MultiPlus 3kW Sinus-Wechselrichter und Ladegeräts. Erweitert wurde er um die Funktion des MultiGrid, eines externen Stromsensors. Das kompakte Gerät ist ein Wechselrichter und Ladegerät, dass sich sowohl für Bleiakkus als auch für Lithium-Akkus geeignet. Über die kostenlose VRM App und der VRM Portal-Webseite kann er von überall konfiguriert und gesteuert werden.

Der MultiPlus II verfügt auch über eine USV-Funktion (Unterbrechungsfreie Stromversorgung). Die Umschaltung erfolgt in weniger als 20ms.

Vorteile:

  • Niedriger Stromverbrauch im Standby-Modus (11W)
  • AC- und DC-Anschlüsse
  • Zur Wandmontage geeignet 
  • Victron MPPT RS 450/100 SmartSolar Laderegler 48V 100A

    Der Victron MPPT RS 450/100 SmartSolar Laderegler ist ein bluetoothfähiger MPP (Maximum Power Point) Tracker. Sie können Ihr Smartphone einfach über die kostenlose Victron Connect App mit dem Laderegler verbinden. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität.

    Vorteile:

  • maximale Größe, PV-Anlage: 7,2 kWp 
  • 96% Wirkungsgrad
  • integrierter PV-Verpolungsschutz
  • programmierbare Ladealgorithmen
  • Display
  • VE.Direct-Anschluss
  • VE.Can-Anschluss
  • Bluetooth
  • Victron Cerbo GX

    Das Cerbo GX ermöglicht es Ihnen, Ihr System remote zu überwachen und die Leistung Ihres Systems zu maximieren.

    Steuerung und Überwachung

    Mit einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten lässt sich Ihr System mit dem Victron Cerbo GX optimieren, beispielsweise durch das Setzen einer Strombegrenzung für die Landstromeinspeisung. Zusätzlich ermöglicht Ihnen das Cerbo GX die Überwachung folgender Daten:

  • Stromverbrauch
  • Tankfüllstände
  • Temperaturmessungen
  • Netz und Generator
  • Energiegewinnung aus Ihrer Solaranlage
  • Victron Lynx Distributor DC-Sammelschiene (M8)

    Der Victron Lynx Distributor (M8) ist eine modulare DC-Sammelschiene. An ihr können bis zu vier DC-Sicherungen befestigt werden.

    Über den Victron Lynx Distributor (M8) werden die jeweiligen Sicherungen überwacht. Deren Zustände können jeweils über eine n der Vorderseite des Distributors angebrachte LED nachverfolgt werden.

    Sammelschiene 250A zum Anschluss von Batterien

    Mit dieser 250A DC-Verteilschiene mit vier M10-Anschlüssen und Schutzabdeckung kannst du Deine Batterien sicher und komfortable anschließen. Die Stromschiene ist für die Verteilung von hohen Strömen bis zu 250A. Die Schiene hat eine abnehmbare Schutzkappe.

    Dieses Set besteht aus den folgenden Artikeln:

  • 1 Victron RS485 to USB interface 5m
  • 2 Victron RJ45 UTP Cable 5 m
  • 3 Victron MultiPlus 2 48/3000/35-32 2400W Wechselrichter
  • 1 Victron MEGA Sicherung 125A/58V für 48V Produkte (1 Stück)
  • 1 Victron Lynx Distributor DC-Sammelschiene (M8)
  • 1 Victron Cerbo GX
  • 1 Victron MPPT RS 450/100 SmartSolar Laderegler 48V 100A
  • 1 Salz Metall Batterie 48TL200

  • Weitere Informationen:
    Länge:
    500 mm
    Breite:
    558 mm
    Höhe:
    322 mm
    Gewicht:
    176.2 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11.295,89*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11.477,18*
    € 13.657,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11.419,04*
    € 13.588,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11.311,24*
    € 13.460,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11.295,89*
    € 13.442,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.