Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

General Electric 5kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 9,8kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
General Electric 5kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 9,8kWh Speicher
General Electric 5kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 9,8kWh Speicher
General Electric 5kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 9,8kWh Speicher
General Electric 5kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 9,8kWh Speicher
General Electric 5kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 9,8kWh Speicher
General Electric 5kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 9,8kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891485
Hersteller:
     General Electric
Herst.-Nr.:
     A9891485
EAN/GTIN:
     4255704411645
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

General Electric 5kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 9,8kWh Speicher

Der GEH5.0-3U-10 5kW ist ein Hybrid-Wechselrichter von General Electric. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der GEH5.0-3U-10 5kW zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 5000W. Das Produkt ist mit einer Anlage von maximal 7.5kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,2%.

Funktionsübersicht Ihres General Electric-Modells

Die maximale Leistung des General Electric-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt.

Diese Schnittstellen hat der Hybrid-Wechselrichter

Die Schnittstellen des Wechselrichters von General Electric verbinden ihn mit anderen Geräten. Hier eine Übersicht:

  • RS485
  • CAN
  • WIFI
  • APP
  • Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 430 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine Glas-Glas Konstruktion gemeinsam mit robust verbauten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen und auch mechanische Belastungen. Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black bietet auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe und zuverlässige Solarstromerzeugung.

    GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS für Lynx F Module

    Die GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und das BMS wird für die Lynx F Solarspeicher benötigt.

    GoodWe Lynx Home F 3,27kWh Solarspeicher für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter

    Der Solarspeicher Lynx Home F ist durch die Eigenverbrauchsoptimierung und dem Notstrombetrieb ideal für Eigenheime geeignet. Es können 2 bis 5 Solarspeicher gestapelt werden und Kapazitäten von 6,6kWh bis 16,4kWh erreicht werden. Zur Installation wird das GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS für Lynx F Module benötigt.

    Technische Daten GoodWe Lynx Home F 3,27kWh

    Batteriekapazität: 3,27 kWh
    Nutzbare Kapazität: 3,27 kWh
    Schutzklasse: IP55
    Maße (B x H x T): 600 x 150 x 388 mm
    Gewicht (kg): 43 kg

    Lieferumfang:
    1x General Electric GEH5.0-3U-10 5kW Hybrid Wechselrichter
    1x GoodWe Lynx HV F-H PCU Basis und BMS für Lynx F Module
    3x GoodWe Lynx Home F 3,27kWh Solarspeicher für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter
    12x Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Weitere Informationen:
    Spannung:
    400 Volt
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    540.36 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.019,54*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.359,86*
    € 7.568,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.304,91*
    € 7.502,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.102,94*
    € 7.262,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.019,54*
    € 7.163,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.