Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MID 15KTL3-XH 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig mit 20kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MID 15KTL3-XH 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig mit 20kWh Solarspeicher-Set
Growatt MID 15KTL3-XH 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig mit 20kWh Solarspeicher-Set
Growatt MID 15KTL3-XH 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig mit 20kWh Solarspeicher-Set
Growatt MID 15KTL3-XH 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig mit 20kWh Solarspeicher-Set
Growatt MID 15KTL3-XH 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig mit 20kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9891474
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9891474
EAN/GTIN:
     4255704411539
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

Growatt MID 15KTL3-XH 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig mit 20kWh Solarspeicher-Set

Der MID 15KTL3-XH 15kW Hybrid Wechselrichter der Firma Growatt. Er bringt Ihren gewerblichen Photovoltaik-Anlagen mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Wirkungsgrad & Co.: Kennzahlen des MID 15KTL3-XH

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 15.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 30 kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98,75%. Der europäische Wirkungsgrad von 98,5% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Diese Funktionen hat Ihr Growatt-Wechselrichter

Die maximale Leistung des Growatt-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt. Der MID 15KTL3-XH wird ohne Smartmeter geliefert. Er kann zur Selbstversorgung oder als Volleinspeiser verwendet werden.

Höchste Sicherheit für Ihre PV-Anlage

Um die Sicherheit Ihrer Photovoltaik-Anlage sicherzustellen besitzt der Growatt MID 15KTL3-XH folgende integrierte Schutzgeräte:

  • DC-Trennschalter
  • DC- und AC-Überspannungsableiter vom Typ 2
  • AFCI-Schutz
  • Schutzklasse 66

    Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

    Der Wechselrichter ist mit der Growatt SYN-100-XH-30 Backup Box (9891482) schwarzstartfähig. Sie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss dazu gekauft werden. Im Falle eines Stromausfalls werden die an die Backup Box angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

    Mit diesen Schnittstellen punktet der MID 15KTL3-XH

    Ihr neuer Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:

  • RS485
  • USB
  • WiFi (optional)
  • GPRS (optional)
  • LAN (optional)

    Abmessungen: 580 x 435 x 230 mm

  • Growatt APX 5.0P Hochvolt Batterie Management System

    Das Growatt APX 98034-P2 Hochvolt Batterie Management System ist für die Kommunikation mit den dreiphasigen Hybrid-Wechselrichtern aus des Herstellers Growatt ausgelegt.

    Das BMS unterstützt bis zu zu sechs APX 98034-P2 Batteriemodule. Dies ermöglicht flexibel gestaltbare Speichergrößen zwischen 5 kWh bis 30 kWh.

    Growatt APX 5.0 Hochvolt-Solarspeicher

    Der Growatt APX 5.0 5kWh Hochvolt-Solarspeicher ist Growatts Hochvolt-Solarspeicher für Growatt-Wechselrichter. Mit einer Kapazität von 5 kWh zeichnet sich der Solarspeicher aus. Es können bis zu sechs Solarspeicher parallel geschaltet werden, die zusammen eine Leistung von 30 kWh erreichen.

    Growatt APX Base für Hochvolt-Solarspeicher

    Die Growatt APX Base für Hochvolt-Batterien stellt die Basis für das Growatt APX 98034-P2 Hochvolt-Batterie-System dar. Auf ihr werden das dazugehörige BMS und die Batteriemodule gestapelt.

    Auf der Base können bis zu vier APX 98034-P2 Batteriemodule gestapelt werden. Alternativ können auch zwei Batterietürme mit jeweils bis zu drei Batteriemodulen errichtet werden. Somit ermöglicht das Growatt APX 98034-P2 Batteriesystem Speichergrößen von 5 kWh bis 30 kWh.

    Growatt TPM-E Smart Meter 3-phasig

    Das 3-phasige Smart Meter Growatt TPM-E kommuniziert über die RS485-Schnittstelle mit dem Wechselrichter. Es wird zur Netzeinspeisungsbegrenzung und Eigenverbrauchsüberwachung benötigt.

    Lieferumfang:
    1x Growatt MID 15KTL3-XH 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
    1x Growatt APX Base für Hochvolt-Solarspeicher
    1x Growatt APX 98034-P2 Hochvolt Batterie Management System
    4x Growatt APX 5.0 Hochvolt-Solarspeicher
    1x Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
    1x Growatt APX 5.0P-B1 Parallelkabel für 2 Batterietürme

    1x Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick

    Weitere Informationen:
    Länge:
    710 mm
    Breite:
    200 mm
    Höhe:
    1630 mm
    Gewicht:
    244.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9.768,87*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10.113,18*
    € 12.034,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10.051,81*
    € 11.961,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9.840,65*
    € 11.710,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9.768,87*
    € 11.624,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.