Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 12kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,09kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 12kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,09kWh Speicher
FOX ESS H3 12kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,09kWh Speicher
FOX ESS H3 12kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,09kWh Speicher
FOX ESS H3 12kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,09kWh Speicher
FOX ESS H3 12kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,09kWh Speicher
FOX ESS H3 12kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,09kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891309
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9891309
EAN/GTIN:
     4255704410600
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

FOX ESS H3 12kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 12,09kWh Speicher

Der H3-12.0-E ist ein Hybrid-Wechselrichter von FOX ESS. Hybrid-Wechselrichter versorgen die angeschlossenen Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus der Solarbatterie. So erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom.

Kennzahlen Ihres FOX ESS-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 12000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 15kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,3% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Bei einem Stromausfall versorgt dieser Hybrid-Wechselrichter mit eingebauter Ersatzstromfähigkeit Ihr Haus mit einer Umschaltzeit von 20ms weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Das sind die Schnittstellen des H3-12.0-E

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr FOX ESS-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität und Energy Meter ausgeliefert.

    Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    FOX ESS ECS4100-H3 12,09 kWh Solarspeicher

    Der Solarspeicher ECS4100-H3 12,09 kWh von FOX ESS speichert Strom aus Ihrer PV-Anlage. Die Speicherkapazität des Sets beträgt 12,09 kWh. Soviel Energie kann das Gerät bei einer vollen Aufladung speichern. Der kompakte Stromspeicher ist die optimale Ergänzung für Solaranlagen.

    FOX ESS CM4100 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS

    Die FOX ESS CM4100 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS bildet die Basis des CM4100. Eine Hochvolt-Batterie mit BMS muss mit mindestens einer weiteren CM4100-Batterie kombiniert werden.
    Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligente Steuerung der Batteriemodule.

    Leistung

    Die Leistung der FOX ESS CM4100 beträgt 4,03 kWh. Maximal können ein CM4100 und bis zu sechs CS4100 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 8,06 kWh bis 28,21 kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    FOX ESS CS4100 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah

    Die FOX ESS CS4100 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah überzeugt mit einer Leistung von 4,03 kWh.

    Hinweis: Das FOX ESS ECS4100 verfügt über eine Schwarzstart-Funktion. Um diese nutzen zu können werden drei ECS4100 Module benötigt. Dieses Set beinhaltet zwei ECS4100 Module. Die Module können separat bei uns erworben werden. Alternativ bieten wir auch Sets mit größeren Speichergrößen an, mit welchen die Schwarzstart-Funktion genutzt werden könnte.

    Das Komplett-Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 FOX ESS H3 12kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 30 Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule
  • 1 FOX ESS ECM4100 4.030Wh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS V2.0
  • 2 FOX ESS ECS4100 4.030Wh Hochvolt-Solarspeicher V2.0
  • 1 FOX ESS Wifi 3.0 Stick
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    1113 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8.985,13*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9.372,33*
    € 11.153,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9.279,98*
    € 11.043,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9.065,16*
    € 10.787,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.985,13*
    € 10.692,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.