Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Hybrid Wechselrichter mit 20kWh Solarspeicher-Set und Backup Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Hybrid Wechselrichter mit 20kWh Solarspeicher-Set und Backup Box
Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Hybrid Wechselrichter mit 20kWh Solarspeicher-Set und Backup Box
Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Hybrid Wechselrichter mit 20kWh Solarspeicher-Set und Backup Box
Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Hybrid Wechselrichter mit 20kWh Solarspeicher-Set und Backup Box
Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Hybrid Wechselrichter mit 20kWh Solarspeicher-Set und Backup Box
Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Hybrid Wechselrichter mit 20kWh Solarspeicher-Set und Backup Box
Artikel-Nr.:
     1495-9891276
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9891276
EAN/GTIN:
     4255704410334
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Hybrid Wechselrichter mit 20kWh Solarspeicher-Set und Backup Box

Der Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Solar Wechselrichter versetzt Sie in die Lage, ein eigenes PV-System mit einer Gesamtleistung von bis zu 18.000 W zu betreiben.

Der Wechselrichter MOD 9KTL3-XH2 von Growatt ermöglicht Ihnen, gewonnene Solar-Energie für den Eigenbedarf zu nutzen und somit unabhängiger von steigenden Stromkosten zu werden. Nicht genutzten PV-Strom können Sie zudem ins öffentliche Stromnetz einspeisen und somit von der Einspeisevergütung profitieren. Die Ausgangsleistung des MOD 9KTL3-XH2 beträgt bis zu 9.000 W, bei einer Effizienz von 98,1% nach europäischem Wirkungsgrad. Mit seinen zwei MPP-Trackern stellt das MOD 9KTL3-XH2 jederzeit die optimale Leistung für Ihre PV-Anlage sicher.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist mit der Growatt SYN 50 XH 30 Backup Box schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an die Backup Box angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Über das integrierte OLED Touch Display lässt sich der MOD 9KTL3-XH2 eine einfache Bedienung zu. Zusätzlich kann der Wechselrichter mit entsprechendem Zubehör über folgende Schnittstellen mit anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren:

  • RS485
  • USB
  • LAN (optional)
  • Wi-Fi (optional)
  • GPRS (optional)
  • RF (optional)
  • Growatt APX 20.0P 20kWh Hochvolt-Solarspeicher

    Der Growatt APX 20.0P 20kWh Hochvolt-Solarspeicher ist Growatts Lösung zur Errichtung von Hochvolt-Batteriespeichern, bestehend aus vier APX 5.0P Solarspeicher-Modulen, einem BMS und der dazugehörigen Base.

    Growatt's APX 5.0P verfügt über eine Kapazität von 5kWh. Das System ist modular erweiterbar und ermöglicht das Stapeln von bis zu sechs Growatt APX 5.0P Hochvolt-Batterien mit einer Nennkapazität von jeweils 5kWh, was die Errichtung eines Batteriespeichers in den Größenordnungen von 5kWh bis 30kWh ermöglicht.

    Vorteile:

  • ermöglicht flexible Kapazitätsoptionen zwischen 5kWh und 30kWh
  • eine Entladetiefe von bis zu 100%
  • lange Lebensdauer
  • Unterstützung alter Batteriemodule im System
  • modulares und stapelbares Design
  • einfache Installation

    Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box

    Die Growatt SYN 50 XH 30 Backup Box stellt die Notstromversorgung für Wohnhäuser und kleine Unternehmen sicher. Die Backup Box ist in der Lage, für den Fall eines Stromausfalls bis zu 10 kW aus dem Solarspeicher zur Verfügung zu stellen. Die Umschaltzeit hierbei beträgt 0,5 Sekunden.

    Mit ihrem benutzerfreundlichen Design ist die Growatt SYN 50 XH 30 Backup Box einfach zu installieren und bedienen.

    Die Growatt SYN 50 XH 30 Backup Box ist eine gute Wahl für Kunden, die sich eine zuverlässige Notstrom-Lösung für Daheim oder für ein kleineres Unternehmen wünschen.

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Growatt MOD 9KTL3-XH2 9kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 4 Growatt APX 5.0 Hochvolt-Solarspeicher für MOD XH Wechselrichter
  • 1 Growatt APX 98034-P2 Hochvolt Batterie Management System
  • 1 Growatt APX Base für Hochvolt-Solarspeicher
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • 1 Growatt SYN 50 XH 30 Back Up Box
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LFP
    Länge:
    710 mm
    Breite:
    200 mm
    Höhe:
    1630 mm
    Gewicht:
    238.8 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10.798,93*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11.066,24*
    € 13.168,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11.013,38*
    € 13.105,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10.841,28*
    € 12.901,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10.798,93*
    € 12.850,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.