Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Hybridpower AX2 12kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Hybridpower AX2 12kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Hybridpower AX2 12kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Hybridpower AX2 12kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Hybridpower AX2 12kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Hybridpower AX2 12kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9891218
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9891218
EAN/GTIN:
     4255704409741
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

a-TroniX Hybridpower AX2 12kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set

Der Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 12.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 18kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,2%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,4%.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.

Mit diesen Schnittstellen punktet der Hybridpower AX2 3ph 12kW-25

Der Wechselrichter Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 von a-Tronix hat diese Schnittstellen:

  • CAN
  • RS485
  • Wifi (optional)
  • LAN (optional)

    Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten.

  • a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP

    Das a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP muss mit dem dazugehörigen Storagepower BMS kombiniert werden. Insgesamt können mindestens drei bis maximal acht Batteriemodule sowie das BMS miteinander verschaltet werden.

    Speichergröße

    Jedes Modul hat eine Leistung von 2,3kWh. Das ermöglicht Speichergrößen von 6,9kWh bis 18,4kWh.

    Montage

    Die Batteriemodule und das dazugehörige BMS können entweder an der Wand montiert oder auf dem Boden gestapelt werden.

    Kompatibilität

    Die Storagepower-Batterie sind mit den a-Tronix Hybridpower-Wechselrichtern kompatibel.

    a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP

    Das a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP kann mit mindestens drei bis maximal acht Storagepower-Batterien kombiniert werden. Das Batteriemanagement ist für die intelligente Steuerung der Batterien zuständig.
    Das BMS kann mit den Batteriemodulen an der Wand montiert oder gestapelt werden.

    Das Bundle beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 Hybrid Wechselrichter
  • 1 a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP
  • 5 a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    319 mm
    Breite:
    557 mm
    Höhe:
    916 mm
    Gewicht:
    177 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.586,61*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.880,69*
    € 8.188,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.813,04*
    € 8.107,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.648,16*
    € 7.911,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.586,61*
    € 7.838,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.