Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. RIVER 2 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. RIVER 2 Pro
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. RIVER 2 Pro
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. RIVER 2 Pro
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. RIVER 2 Pro
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. RIVER 2 Pro
EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. RIVER 2 Pro
Artikel-Nr.:
     1495-9891189
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891189
EAN/GTIN:
     4255704409604
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset

EcoFlow Balkonkraftwerk 800W PowerStream Komplettset inkl. RIVER 2 Pro

Der Ecoflow Powerstream Microwechselrichter 800W ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 800 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Der Powerstream Microwechselrichter 800W von Ecoflow ist mit samtlichen tragbaren Power Stations von Ecoflow kompatibel.

EcoFlow River 2 Pro 768Wh Powerstation

Die EcoFlow River 2 Pro Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Die mobile Stromversorgung lässt sich über die Steckdose oder über ein Solarmodul laden.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 10 Anschlüssen und einer maximalen Ausgangsleistung von 768W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen. Für mehr Leistung bietet die River 2 Pro Powerstation den X-Boost-Modus, mit welchem die Leistung der Powerstation auf bis zu 1600W erhöht werden kann.

Keine aufwändigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Umfangreiches Zubehör

Im Lieferumfang sind ein Auto-Ladekabel, ein DC5521-Anschlusskabel und ein AC-Ladekabel enthalten.

Technische Daten des EcoFlow River Pro:

  • Akkukapazität: 768Wh
  • Solareingang: maximal 220W
  • USB-C Ausgang
  • USB-A Ausgang
  • AC-Ausgang
  • DC-Ausgang
  • EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück)

    Das EcoFlow 400W Starres Solarpanel verfügt über eine Leistung von 400W, bei einer Umwandlungs-Effizienz von 23%. Das Panel bestehen aus einem rostfreien Aluminium-Rahmen und einer klaren Glas-Oberfläche. Im Lieferumfang sind zwei 400W Solarpanele enthalten.

    Abmessungen: 1722mm x 1134mm x 35mm

    Die Panele werden ohne Kipphalterung ausgeliefert.

    Dieses Bundle enthält die folgenden Inhalte:

  • 1 Ecoflow PowerStream Mikrowechselrichter 800W
  • 1 EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück)
  • 1 EcoFlow River 2 Pro 768Wh Portable Powerstation
  • 1 EcoFlow BKW Delta Verbindungskabel PowerStream zu XT150
  • 2 EcoFlow MC4 Solar Verlängerungskabel 3m
  • 1 EcoFlow BKW-AC-Kabel PowerStream 3m
  • 1 EcoFlow BKW-Solar-Kabel PowerStream
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    1870 mm
    Breite:
    1260 mm
    Höhe:
    115 mm
    Gewicht:
    143.2 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.313,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.504,14*
    € 1.789,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.484,07*
    € 1.766,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.411,83*
    € 1.680,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.367,60*
    € 1.627,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.313,57*
    € 1.563,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.