Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter mit 20,15kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter mit 20,15kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter mit 20,15kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter mit 20,15kWh Solarspeicher
FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter mit 20,15kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891146
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9891146
EAN/GTIN:
     4255704409062
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter mit 20,15kWh Solarspeicher

Der H3-10.0-E ist ein Hybrid-Wechselrichter von FOX ESS. Hybrid-Wechselrichter versorgen die angeschlossenen Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus der Solarbatterie. So erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der H3-10.0-E zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters beträgt 10000W. Das Produkt ist mit einer Anlage von maximal 13kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,3%.

Die Funktionen Ihres neuen Geräts in der Übersicht

Bei einem Stromausfall versorgt dieser Hybrid-Wechselrichter mit eingebauter Ersatzstromfähigkeit Ihr Haus mit einer Umschaltzeit von 20ms weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.  

Diese Schnittstellen hat der Hybrid-Wechselrichter

Ihr neuer Hybrid-Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität und Energy Meter ausgeliefert.

    FOX ESS ECS4100 4.030Wh Hochvolt-Batterie

    Die FOX ESS ECS4100 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah überzeugt mit einer Leistung von 4,03kWh. Sie muss mit einer ECM4100 Hochvolt-Batterie mit BMS verbunden werden.

    Leistung

    Maximal können ein ECM4100 und bis zu sechs ECS4100 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 8,06 kWh bis 28,21 kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    Hinweis: Das FOX ESS ECS4100 verfügt über eine Schwarzstart-Funktion. Diese kann mit drei ECS4100 Modulen verwendet werden.

    Lieferumfang:

  • 1 FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 1 FOX ESS ECM4100 4.030Wh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS V2.0
  • 4 FOX ESS ECS4100 4.030Wh Hochvolt-Solarspeicher V2.0
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    570 mm
    Breite:
    380 mm
    Höhe:
    710 mm
    Gewicht:
    210.3 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8.954,08*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9.250,73*
    € 11.008,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9.176,41*
    € 10.919,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9.003,43*
    € 10.714,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.954,08*
    € 10.655,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.