Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Balkonkraftwerk 600W PowerStream Komplettset RIVER Serie inkl. Smart Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Balkonkraftwerk 600W PowerStream Komplettset RIVER Serie inkl. Smart Plug
EcoFlow Balkonkraftwerk 600W PowerStream Komplettset RIVER Serie inkl. Smart Plug
EcoFlow Balkonkraftwerk 600W PowerStream Komplettset RIVER Serie inkl. Smart Plug
EcoFlow Balkonkraftwerk 600W PowerStream Komplettset RIVER Serie inkl. Smart Plug
EcoFlow Balkonkraftwerk 600W PowerStream Komplettset RIVER Serie inkl. Smart Plug
EcoFlow Balkonkraftwerk 600W PowerStream Komplettset RIVER Serie inkl. Smart Plug
Artikel-Nr.:
     1495-9891075
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891075
EAN/GTIN:
     4255704408041
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset

EcoFlow Balkonkraftwerk 600W PowerStream Komplettset RIVER Serie inkl. Smart Plug

Der Ecoflow Powerstream Microwechselrichter 600W ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 600 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden.

Der Powerstream Microwechselrichter 600W von Ecoflow ist mit samtlichen tragbaren Power Stations von Ecoflow kompatibel.

EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück)

Das EcoFlow 400W Starres Solarpanel verfügt über eine Leistung von 400W, bei einer Umwandlungs-Effizienz von 23%. Das Panel bestehen aus einem rostfreien Aluminium-Rahmen und einer klaren Glas-Oberfläche. Im Lieferumfang sind zwei 400W Solarpanele enthalten.

Abmessungen: 1722mm x 1134mm x 35mm

Die Panele werden ohne Kipphalterung ausgeliefert.

EcoFlow BKW River Verbindungskabel Powerstream zu Zigarettenanzünder

Das EcoFlow BKW River Verbindungskabel schließt einen PowerStream Mikrowechselrichter an einen Zigarettenanzünder an. Die Länge des Kabels beträgt 0,5m.

EcoFlow MC4 Solar Verlängerungskabel 3m

Sie benötigen ein längeres Kabel für den Anschluss des Solarpanels an Ihre EcoFlow Energiestation? Dann können Sie diese 3 Meter Verlängerung nutzen. Mit diesem Verlängerungskabel lässt sich das Solar auf XT60-Ladekabel um drei Meter erweitern.

EcoFlow BKW-AC-Kabel Powerstream 3m

Das EcoFlow BKW AC ist der Anschluss eines Mikrowechselrichters an das Stromnetz. Die Länge des Kabels beträgt 3m.

EcoFlow Superflaches Kabel MC4 Anschlusskabel Fensterdurchführung

Das EcoFlow Super flache MC4 Anschlusskabel eignet sich für die Verbindung von Solarpanelen und Microwechselrichtern durch Fenster oder Türen. Das Kabel ist 0,5m lang und hat eine Dicke von 1,5mm.

EcoFlow Smart Plug

Mit dem EcoFlow Smart Plug kann ein Mikrowechselrichter jedem angeschlossen Gerät die richtige Energiemenge zuweisen und leitet Überschüsse direkt an eine Powerstation weiter. Über die App lässt sich die Energieverwaltung in Echtzeit verfolgen.

Lieferumfang:
1x EcoFlow BKW Delta Verbindungskabel Powerstream zu XT150
1x EcoFlow 400W Starres Solarpanel (2 Stück)
2x EcoFlow MC4 Solar Verlängerungskabel 3m
1x Ecoflow Powerstream Mikrowechselrichter 600W
2x EcoFlow Superflaches Kabel MC4 Anschlusskabel Fensterdurchführung
2x EcoFlow Smart Plug
1x EcoFlow BKW-AC-Kabel Powerstream 3m
1x EcoFlow BKW-Solar-Kabel PowerStream

Weitere Informationen:
Länge:
1870 mm
Breite:
1260 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
58.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.273,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,78*
€ 1.732,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,43*
€ 1.709,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,94*
€ 1.625,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,17*
€ 1.573,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,41*
€ 1.515,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.