Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 6kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 11,5kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 6kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 11,5kWh Speicher
FOX ESS H3 6kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 11,5kWh Speicher
FOX ESS H3 6kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 11,5kWh Speicher
FOX ESS H3 6kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 11,5kWh Speicher
FOX ESS H3 6kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 11,5kWh Speicher
FOX ESS H3 6kWp PV Komplettanlage mit Solarmodulen und 11,5kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9890976
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9890976
EAN/GTIN:
     4255704407747
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

FOX ESS H3 6kWp PV-Komplettanlage mit Solarmodulen und 11,5kWh Speicher

Der H3-6.0-E ist ein Hybrid-Wechselrichter von FOX ESS. Ein Hybrid-Wechselrichter hilft Ihnen, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters beträgt 6000W. Das Produkt ist mit einer Anlage von maximal 9kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 97,8%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,2%.

Die Funktionen Ihres neuen Geräts in der Übersicht

Mit einer Umschaltzeit von 20ms versorgt der Hybrid-Wechselrichter durch seine Ersatzstromfähigkeit Ihr Haus bei einem Stromausfall temporär weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr FOX ESS-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität und Energy Meter ausgeliefert.

    FOX ESS CM2900 2.880Wh Hochvolt-Batterie mit BMS

    Die FOX ESS CM2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS bildet die Basis des FOX ESS ECS-Systems. Eine Hochvolt-Batterie mit BMS muss mit mindestens drei weiteren FOX ESS CS2900-Batterien kombiniert werden.
    Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligent Steuerung der Batteriemodule.

    Leistung

    Die Leistung der FOX ESS CM2900 beträgt 2,88kWh. Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 11,52kWh bis 20,16kWh.

    Kompatibilität

    Die FOX ESS CM2900 ist in Kombination von drei bis sechs CS2900 mit den Wechselrichtern der H3-Serie kompatibel.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    FOX ESS ECS2900 V2.0 2,88 kWh Hochvolt-Solarspeicher

    Die FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah überzeugt mit einer Leistung von 2,88kWh. Sie muss mit einer CM2900 und insgesamt mindestens drei bis sechs CS2900 kombiniert werden.

    Leistung

    Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 11,52kWh bis 20,16kWh.

    Kompatibilität

    Die FOX ESS CS2900 ist in Kombination von insgesamt drei bis sechs FOX ESS CS2900 sowie einer FOX ESS CM2900 mit den Wechselrichtern der H3-Serie kompatibel.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    FOX ESS Wifi 3.0 Stick

    Der FOX ESS Wifi 3.0 Stick ist kompatibel mit den Wechselrichtern der H3/AC3-Serie und verbindet diese per WLAN/Wifi mit dem Internet.

    Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Lieferumfang:
    1x FOX ESS H3 6kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
    1x FOX ESS ECM2900 V2.0 2.880Wh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS
    3x FOX ESS ECS2900 V2.0 2,88 kWh Hochvolt-Solarspeicher
    1x FOX ESS Wifi 3.0 Stick
    1x FOX ESS DTSU666 Energy Meter 3-phasig
    15x Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Weitere Informationen:
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    566 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7.484,28*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.837,85*
    € 9.327,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.755,82*
    € 9.229,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.560,09*
    € 8.996,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.484,28*
    € 8.906,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.