| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9890928 Herst.-Nr.: 5011401001 EAN/GTIN: 4895251606356 |
| | | |
|
| | |
| Ecoflow Powerstream Microwechselrichter 600W Der Ecoflow Powerstream Microwechselrichter 600W ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 600 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden. Der Powerstream Microwechselrichter 600W von Ecoflow ist mit sämtlichen tragbaren Power Stations von Ecoflow kompatibel. Lieferumfang: 1 Ecoflow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 1 EcoFlow BKW-Solar-Kabel PowerStream 1 EcoFlow BKW-AC-Kabel PowerstreamWeitere Informationen: | | Technologie: | Microwechselrichter | Länge: | 242 mm | Breite: | 169 mm | Höhe: | 33 mm | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 193,66* | € 230,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 193,99* | € 230,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 216,70* | € 258,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,39* | € 258,81* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 228,05* | € 272,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|