| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9890927 Herst.-Nr.: 5011401011 EAN/GTIN: 4895251606622 |
| | | |
|
| | |
| Ecoflow Powerstream Microwechselrichter 800W Der Ecoflow Powerstream Microwechselrichter 800W ist ein Micro-Wechselrichter, der sich für den Einsatz mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel an Balkonen, Gartenhäusern, Garagen oder Flächen mit Beschattung eignet. Der Wechselrichter ist schnell installiert und ermöglicht flexible Anwendungen. Mit seiner Drosselung auf 800 Watt ist er speziell für den deutschen Markt entwickelt worden. Der Wechselrichter ist sowohl für neue Anlagen als auch zur Nachrüstung geeignet und kann mit sämtlichen Solarmodul-Typen kombiniert werden. Der Powerstream Microwechselrichter 800W von Ecoflow ist mit samtlichen tragbaren Power Stations von Ecoflow kompatibel. Lieferumfang: 1 Ecoflow PowerStream Mikrowechselrichter 800W 1 EcoFlow BKW-Solar-Kabel PowerStream 1 EcoFlow BKW-AC-Kabel PowerstreamWeitere Informationen: | | Technologie: | Microwechselrichter | Länge: | 242 mm | Breite: | 169 mm | Höhe: | 33 mm | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 208,62* | € 249,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 209,33* | € 249,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 223,33* | € 267,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,36* | € 267,47* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 261,77* | € 311,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|