Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS ECS2900-H3 8,64kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS ECS2900-H3 8,64kWh Solarspeicher
FOX ESS ECS2900-H3 8,64kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9890499
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9890499
EAN/GTIN:
     4255704402704
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher

FOX ESS ECS2900-H3 8,64kWh Solarspeicher

Der Solarspeicher ECS2900-H3 8,64kWh von FOX ESS speichert Strom aus Ihrer PV-Anlage. Die Speicherkapazität des Modells beträgt 8,64 kWh. Soviel Energie kann das Gerät bei einer vollen Aufladung speichern. Der kompakte Stromspeicher ist die optimale Ergänzung für Solaranlagen.

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1x FOX ESS CM2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS
  • 2x FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah

    FOX ESS CM2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS

    Die FOX ESS CM2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS bildet die Basis des CM2900. Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligent Steuerung der Batteriemodule.

    Leistung

    Die Leistung der FOX ESS CM2900 beträgt 2,88kWh. Maximal können ein CM2900 und bis zu sechs CS2900 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 11,52kWh bis 20,16kWh. Hierbei gilt zu beachten, dass die Nennspannung des ECS2900-H3 im Batteriespannungsbereich des zu verwendenden Wechselrichters liegen muss. Der Spannungsbereich des FOX ESS ECS2900-H3 liegt bei 145,8 bis 197,1 V.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

  • FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah

    Die FOX ESS CS2900 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah überzeugt mit einer Leistung von 2,88kWh.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    172,8 Volt
    Strom:
    50 A
    Länge:
    570 mm
    Breite:
    380 mm
    Höhe:
    470 mm
    Gewicht:
    132.3 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.231,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.415,33*
    € 4.064,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.345,06*
    € 3.980,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.272,37*
    € 3.894,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.248,14*
    € 3.865,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.231,81*
    € 3.845,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.