Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sungrow HV SH10.0RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 9,6 kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sungrow HV SH10.0RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 9,6 kWh Solarspeicher-Set
Sungrow HV SH10.0RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 9,6 kWh Solarspeicher-Set
Sungrow HV SH10.0RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 9,6 kWh Solarspeicher-Set
Sungrow HV SH10.0RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 9,6 kWh Solarspeicher-Set
Sungrow HV SH10.0RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 9,6 kWh Solarspeicher-Set
Sungrow HV SH10.0RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 9,6 kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9890440
Hersteller:
     Sungrow
Herst.-Nr.:
     A9890440
EAN/GTIN:
     4255704402445
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

Sungrow HV SH10.0RT 10kW Hybridwechselrichter mit 9,6 kWh Solarspeicher-Set

Mit dem dreiphasigen Sungrow Hybrid HV SH10.0RT Hybridwechselrichter können Sie die Nutzung einer Photovoltaik Anlage (PV Anlage) für den Eigenverbrauch optimieren. Er ist für Photovoltaik-Anlagen mit maximal 15 kWP ausgelegt und kann sowohl in passende neue Anlagen als auch in passende bestehende Anlagen integriert werden. Er entspricht einer Leistungsklasse von 10kW.

Funktionsweise eines Hybridwechselrichters

Mit einem Hybrid-Wechselrichter wird der überschüssige Strom aus der PV bevorzugt in Ihrer Batterie gespeichert. Erst wenn der Batteriespeicher voll ist, wird der Strom ins Netz gespeist.
Benötigen Sie Strom, sorgt der Wechselrichter dafür, dass Sie erst den Strom aus der Batterie nutzen. Erst danach müssen Sie für den Strom Ihres Netzanbieters zahlen.

Backup-Funktion

Im Falle eines Stromausfalls ist ein Backup-Modus vorhanden, der nach weniger als 20ms in den Notfallmodus schaltet, sodass Sie weiterhin mit Strom aus der Batterie versorgt sind.

Effizienz

Mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 98,4% ist der Hybridwechselrichter sehr effizient. Im Wechselrichter sind zwei MPP-Tracker eingebaut, die für eine optimale Leistung der Photovoltaik-Anlage sorgen.

Technische Daten:

- Anzahl MPP-Tracker: 2
- DC-Spannungsbereich: 200V - 950V
- Anzahl Phasen: 3
- Max. PV-Generatorleistung: 15 kWp
- Leistungsklasse: 10kW
- Schnittstellen: RS485, Wi-Fi, Ethernet, 1x Digital Output, 4x Digital Input
- Schutzklasse: IP65
- Lärmemission: 30dB
- Umschaltdauer für Ersatzstrom: 20ms
- Smartmeter enthalten
- einfache Wandmontage
- Kompatible Batterien: BYD Battery Box Serie HVS und HVM (ausgenommen HVM 8.3)

Sungrow SBR Modul 3,2 kWh Solarspeicher

Technische Daten Sungrow SBR032
Batteriekapazität: 3,2 kWh
Nutzbare Kapazität: 3,2 kWh
Gewicht: 33 kg
Schutzklasse: IP55
Abmessungen: 625 x 130 x 330 mm

Lieferumfang:
1x Sungrow HV SH10RT 10kW Hybridwechselrichter
3x Sungrow SBR 3,20 kWh Batteriemodul
1x Sungrow SBR Sockel und Zubehör

Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
545 mm
Gewicht:
148 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.544,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.801,73*
€ 6.904,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.708,02*
€ 6.792,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.584,21*
€ 6.645,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.544,92*
€ 6.598,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.